タフティーエアーリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 トラスコ品番820-2807 注文コード60812587 品番HAP-210JT-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はホース寸法・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

火花に強いです。
柔らかく、巻きぐせがつきません。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
耐火花用です。
冬期でも硬くなりにくいです。

ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 トラスコ品番820-2807 質量(kg)3.1 奥行(mm)115 用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 取付金具(二次側)樹脂カプラ 取付金具(一次側)R1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60812587 HAP-210JT-Y 36728675 HAP-210JT-Y タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器 タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器 1個 31,980
欠品中
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする