ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12
トラスコ品番820-2814
質量(kg)3.5
色黒
奥行(mm)111
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
高さ(mm)330
取付金具(二次側)樹脂カプラ
取付金具(一次側)R3/8
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]