※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAP-306J-BG ハンディーエアーリール 日平機器 60812623 HAP-306J-BG ハンディーエアーリール 日平機器 60812623 HAP-306J-BG ハンディーエアーリール 日平機器 60812623

ハンディーエアーリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60812623 品番 HAP-306J-BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。

ホース長さ(m)6 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 トラスコ品番820-2808 質量(kg)3.3 用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc3/8 取付金具(一次側)R3/8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする