曜日別特売
HAP-210J-Y ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器 60812684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAP-210J-Y ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器 60812684
HAP-210J-Y ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器 60812684
HAP-210J-Y ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器 60812684

ハンディーエアーリール 6.4×10m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番820-2799
内容量1台注文コード60812684品番HAP-210J-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口トラスコ品番820-2799セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812684
2024-03-27
用途: リフトに取り付けています。
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に取り付けられ、使いやすいです。色も選べるし良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする