用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
トラスコ品番829-0725
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)4.5
色黄
定格電圧(V)125
コード長さ(m)10
定格電流(A)12
電気容量(A)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330
電線仕様-太さ(mm2)1.25