NAR-608GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812772 NAR-608GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812772 NAR-608GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812772 NAR-608GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812772 NAR-608GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812772 NAR-608GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812772

Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60812772 品番 NAR-608GR
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。

ホース長さ(m)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 用途各種エアー工具類へのエアー供給 トラスコ品番759-7975 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 質量(kg)4 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60812815
2022-09-07
用途:
自動車の整備

軽量でホースがしっかりしていて、長年使えそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする