盛光
盛光の ペンチ/プライヤ/ニッパー
盛光の ペンチ
盛光の ヤットコ
奴床 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60812903
品番
BKYT-1180
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
180
トラスコ品番
777-2041
材質
S45C
質量(g)
130
タイプ
丸型
口幅(mm)
5
働き寸法(mm)
38