盛光
盛光の ペンチ/プライヤ/ニッパー
盛光の ペンチ
盛光の ヤットコ
奴床 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60812912
品番
BKYT-0150
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
150
トラスコ品番
777-2017
材質
S45C
質量(g)
100
タイプ
平型
口幅(mm)
8
働き寸法(mm)
38