3/22より値下げ!現場を応援

CLEAN99 LO 20kg P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60813211 品番-
参考基準価格(税別)¥35,090 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) 値下げ
34,980

泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。

使用方法浸漬洗浄の場合:普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%〜20%(10倍〜5倍希釈)超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)使用方法:8分〜15分浸漬もしくは2時間〜24時間完全浸漬 容量20kg(ポリ容器) 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤 液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%) 外観無色〜淡黄色透明 アズワン品番69-4894-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※代表値※本製品は、医療・理化学用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする