FH435 長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60813261 FH435 長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60813261

長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60813261 品番 FH435
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な、男性用の長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
梱包・物流業務など、衛生管理が求められる作業の現場におすすめです。

ホワイト サイズ3L 用途食品工場 常温作業場・スーパー・梱包・物流業務向け 仕様フロント比翼ボタン留め、両胸フラップポケット×2カ所、袖口カフスボタン留め 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6611-78 生地ツイル 性別男性用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする