HA-328-YB-LL ホットエースプロライト(リフレクタータイプ) おたふく手袋 1双入 60814048

ホットエースプロライト(リフレクタータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 材質銅イオン15.1%、ナイロン84.9% サイズLL 注文コード60814048 品番HA-328-YB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は材質・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。

イエロー/ブラック サイズLL 全長(cm)23.0 材質銅イオン15.1%、ナイロン84.9% 用途一般作業全般に トラスコ品番758-2200 厚さ(mm)1.5 質量(g)150 入数(双)1 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする