おたふく手袋
おたふく手袋の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
おたふく手袋の 溶剤用手袋
ホットエースプロライト(リフレクタータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
材質
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
サイズ
M
注文コード
60814066
品番
HA-328-YB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
材質・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
色
イエロー/ブラック
サイズ
M
全長(cm)
21.0
材質
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
用途
一般作業全般に
トラスコ品番
758-2218
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
1
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24.5