おたふく手袋
おたふく手袋の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
おたふく手袋の 溶剤用手袋
ホットエースプロライト(リフレクタータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60814075
品番
HA-328-RB-L
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
色
レッド×ブラック
サイズ
L
全長(cm)
22.0
材質
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール
用途
一般作業全般に
トラスコ品番
758-2161
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
1
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
25.5