※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 固定車キャスター
スプリング機能付きキャスター 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60814136
品番
TP7581R-PCI-BB
参考基準価格(税別)
¥37,020
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
バネ付の超重荷重静音緩衝キャスターです。
運搬台車、重量物運搬用です。
牽引作業に適しています。
車輪径(Φmm)
103
許容荷重(daN)
1078.0
取付座(mm)
160×120
取付ピッチ(mm)
130×84
取付高(mm)
260
用途
牽引作業に適しています
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
795-9761
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
質量(kg)
13.23
車輪幅(mm)
70
取付座A×B(mm)
160×120
取付高H(mm)
260
取付穴径P(mm)
12
取付ピッチX×Y(mm)
130×84
車輪径D(Φmm)
103