※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 固定車キャスター
スプリング機能付きキャスター 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60814145
品番
TP6886R-PCI-BB
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。
振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
車輪径(Φmm)
203
許容荷重(daN)
392.0
取付座(mm)
159×114
取付ピッチ(mm)
125×62(133×86)
取付高(mm)
247
用途
牽引作業に適しています
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
795-9702
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
質量(g)
5.92
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
159×114
取付高H(mm)
247
取付穴径P(mm)
10
取付ピッチX×Y(mm)
125×62(133×86)
車輪径D(Φmm)
203