スプリング機能付きキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60814163 品番 TP7160-PCI-BB
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バネ付の超重荷重静音緩衝キャスターです。
運搬台車、重量物運搬用です。
牽引作業に適しています。

車輪径(Φmm)152 許容荷重(daN)656.6 取付座(mm)159×114 取付ピッチ(mm)125×62(133×86) 取付高(mm)199 材質(車輪)スチールホイール、ウレタン 用途牽引作業に適しています 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番795-9711 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン 型式プレート式、自在式 質量(kg)9.64 車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)159×114 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])656.6[670] 取付高H(mm)199 取付穴径P(mm)10 取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86) 車輪径D(Φmm)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする