スプリング機能付きキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60814172 品番 TP7561-PCI-BB
参考基準価格(税別)¥42,080 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

バネ付の超重荷重静音緩衝キャスターです。
運搬台車、重量物運搬用です。
牽引作業に適しています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)882.0 取付座(mm)160×120 取付ピッチ(mm)130×84 取付高(mm)203 材質(車輪)スチールホイール、ウレタン 用途牽引作業に適しています 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番795-9737 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン 質量(kg)11.7 車輪幅(mm)70 取付座A×B(mm)160×120 ストッパーなし 取付高H(mm)203 取付穴径P(mm)12 取付ピッチX×Y(mm)130×84 車輪径D(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする