※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60814696
品番
ST-W-27
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
容量(L)
15
仕様
フタ付
トラスコ品番
751-6401
材質
容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
2.9
サイズ
(蛇口)呼び13
高さ(mm)
271
深さ(mm)
270
材質(フタ)
ステンレス
外径(mm)
296
アズワン品番
61-0745-80
内径(mm)
270
取手
あり
商品説明動画
持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった