※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-W-43 ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 60814723 ST-W-43 ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 60814723

ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60814723 品番 ST-W-43
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。

容量(L)65 仕様フタ付 トラスコ品番751-6428 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)7.8 サイズ(蛇口)呼び13 高さ(mm)451 深さ(mm)450 材質(フタ)ステンレス 外径(mm)464 アズワン品番61-0745-84 内径(mm)430 取手あり

商品説明動画

持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする