※ウォータージャグ仕様のステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60814748
品番
CTHV-47H
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
容量(L)
100
仕様
ボールバルブ付、フタ付
トラスコ品番
751-5936
材質
容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
13
高さ(mm)
606
深さ(mm)
600
材質(フタ)
ステンレス
外径(mm)
507
アズワン品番
61-0745-70
内径(mm)
470
取手
あり
バルブサイズ
1B
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった