EVA防寒長靴 Explorer 29.0 グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60814760 品番KEX-Z-48-29.0
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥9,447
販売価格(税別)
8,588

高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。丈が長いモデルです。インナーの取り外しができ丸洗い可能です。汚れを簡単に落とせます。

材質胴部・底部/EVA、インナー/フェルト グリーン サイズ(cm)29 規格EU(ヨーロッパ):48、UK(イギリス):13 コード856-2279 丈(cm)靴:41 アズワン品番62-8918-04 靴タイプ長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする