3/22より値下げ!現場を応援
SAPRO SYSTEM
SAPRO SYSTEMの ユニフォーム・シューズ
SAPRO SYSTEMの シューズ
SAPRO SYSTEMの ナースシューズ
EVA防寒長靴 Explorer 29.0 ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
60814769
品番
KEX-C-48-29.0
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,498
バスケットに入れる
高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
材質
胴部・底部/EVA、インナー/フェルト
色
ブラック
サイズ(cm)
29
規格
EU(ヨーロッパ):48、UK(イギリス):13
コード
856-2288
丈(cm)
靴:41
アズワン品番
62-8917-94
靴タイプ
長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000