※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60814775
品番
CTHV-30
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
容量(L)
20
仕様
ボールバルブ付、フタ付
トラスコ品番
751-5898
材質
容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
306
深さ(mm)
300
材質(フタ)
ステンレス
外径(mm)
330
アズワン品番
61-0745-66
内径(mm)
300
取手
あり
バルブサイズ
3/8B
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった