NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の カテーテル
NIPRO(ニプロ)の その他カテーテル用品
EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
60814778
品番
60135
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,103
販売価格(税別)
¥
5,548
バスケットに入れる
ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。
チューブ外径(Φmm)
7.0
チューブ内径(Φmm)
5.0
アズワン品番
65-1679-66
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000044
チューブ長さ(mm)
200
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000