※ウォータージャグ仕様のステンレス容器

CTHV-43 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 60814818 CTHV-43 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 60814818

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)65 注文コード60814818 品番CTHV-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,500
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。

容量(L)65 仕様ボールバルブ付、フタ付 トラスコ品番751-5928 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.6 高さ(mm)456 深さ(mm)450 材質(フタ)ステンレス 外径(mm)464 アズワン品番61-0745-69 内径(mm)430 取手あり バルブサイズ3/4B

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60814818 CTHV-43 02757530 CTHV-43 ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 79,980 税込87,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする