※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTH-W-18 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 60814863 CTH-W-18 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 60814863

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60814863 品番 CTH-W-18
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。

容量(L)4 仕様フタ付 トラスコ品番751-5944 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)1.7 サイズ(蛇口)呼び13 高さ(mm)184 深さ(mm)180 材質(フタ)ステンレス 外径(mm)206 アズワン品番61-0745-71 内径(mm)180 取手あり

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする