※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60814888
品番
CTH-W-21
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
容量(L)
7
仕様
フタ付
トラスコ品番
751-5952
材質
容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
2
サイズ
(蛇口)呼び13
高さ(mm)
216
深さ(mm)
210
材質(フタ)
ステンレス
外径(mm)
234
アズワン品番
61-0745-72
内径(mm)
210
取手
あり
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった