ケミカルドラム クローズドラム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60814942 品番PS-100-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。

容量(L)103 用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 仕様クローズドタイプ、試験圧力(エアー20KPa/水圧150KPa) トラスコ品番759-2132 セット内容プラグ大×1プラグ小×1、キャップ大×1キャップ小×1、ガード大1×ガード小×1 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE) 質量(kg)14.1 ブルー 高さ(mm)770 口内径(Φmm)58.6(C)、24(D) 比重Y1.5kg(可能) 外径(mm)440
注意
※個人宅へは配送出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60814967
2021-06-15
用途:
製品のパッケージ

安定した品質で、安心して使用できました。
今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする