プレーリードッグ
プレーリードッグの イベント・ノベルティ・行楽用品
プレーリードッグの 粗品・ノベルティ
プレーリードッグの 既製品/ギフトセット
HeartNote 国産マスクセット FTPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
国産マスク5枚&フェイスタオル 抗ウイルス加工
注文コード
60815085
品番
FTP-50
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●フルテクト/抗ウイルス加工タオル〜繊維上の特定のウイルスの数を減少〜効果は洗濯耐久性があります。安全性確認済み。※抗ウイルス加工はすべてのウイルスを除去するわけではありません。
仕様
国産マスク5枚&フェイスタオル 抗ウイルス加工
材質
【国産マスク】(本体・フィルタ)ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン、(耳ひも):ポリエステル、ポリウレタン、(ノーズフィッター):ポリエチレン、タオル/綿100%(フルテクト抗ウイルス加工)
内容
国産マスク(160×90mm)×3、フェイスタオル(340×750mm)×1
アズワン品番
64-9344-17