hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128

hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128
hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128
hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128
hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128
hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128
hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128
hmfs_clear_1set HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 60815128

HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード60815128品番hmfs_clear_1set
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●日本製

仕様クリアセット内容フレーム1個+替シールド5枚材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネートクリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)シールドW330×H190mmアズワン品番65-0546-56
関連資料:(0.31MB) (1.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする