質量(kg)15
効果消毒
材質ノズルカバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Crメッキ)、ノズルベース:亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Crメッキ)、ステンレスシンク:ステンレス(SUS304)、排水管:真鍮、本体カバー:ABS、タンクケース:ABS他、コネクターケース:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)570
奥行(mm)440
高さ(mm)618
消費電力(W)6、(待機)1.5
電源AC100V
吐出量(石けん)約3ml/秒
噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)
用途手指衛生の励行に
仕様壁付型、液状(石けん)
トラスコ品番753-7204
繰り返し・詰め替え対応