自動手指洗浄消毒器 WS‐3000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60815256 品番 46623
参考基準価格(税別)¥479,740 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

センサー感知で、液状石けん液・給水・消毒剤を自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。大型シンクで肘までしっかり洗えます。

質量(kg)20 効果消毒 材質ノズルカバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Crメッキ)、ノズルベース:亜鉛ダイキャスト(ZDC1、Ni-Crメッキ)、ステンレスシンク:ステンレス(SUS304)、排水管:真鍮、タンクケース:ABS他、コクターケース:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)580 奥行(mm)450 高さ(mm)788 消費電力(W)6、(待機)1.5 電源AC100V 吐出量(石けん液)約3ml/秒 噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4) 用途手指衛生の励行に 仕様壁付型、液状(石けん) トラスコ品番753-7212 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする