クランプメーター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60815335 品番 CM78
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

安全性を求める電気技師のために開発された多機能なグレード1000AのTrueRMS型クランプメーターです。
Bluetoothによりデータログをワイヤレスで確認、保存が可能です。(データログはAndroid端末で対応)
放射温度計内蔵で、電気パネルや回路、モーターなどの温度計測が簡単かつ非接触で可能です。
強力なLEDライトは、クランピング作業の補助照明となるだけでなく、主要な作業ライトとしても役立ちます。

直流電圧(V)1000 交流電圧(V)1000 交流電流(A)1000 直流電流(A)1000 電源単4乾電池×6個(付属) クランプ径(Φmm)37 抵抗(Ω)40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×257×50 質量(g)630 幅(mm)110 奥行(mm)50 高さ(mm)257 仕様赤外線放射温度計付 トラスコ品番794-4781 最大表示4000カウント 検波方式真の実効値整流(RMS)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60815344
2023-08-11
用途:
設備電流のログを取る
株式会社建和 様

最低限の測定はできるが 機能として期待していたデバイスとの接続が専用ソフトを利用しても使えない。高額な不良品でした、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする