※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリベットセット1/2ボディ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストレートドライブ、401シャンク、NSN#5120-01-073-3996 適合5/32インチAN470リベット用 注文コード60815606 品番ATI100A2532
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・適合など20種類から選べます 他の種類を見る

リベットをかしめる為に使用します。

材質工具鋼 適合5/32インチAN470リベット用 長さ(inch)2-1/2 寸法(inch)ボディ:1/2 質量(g)45 用途航空機産業向け 仕様ストレートドライブ、401シャンク、NSN#5120-01-073-3996 トラスコ品番792-7258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする