※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセット1/2ボディ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストレートドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-368-4480
適合
5/32インチAN470リベット用
注文コード
60815633
品番
ATI100A35/32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・適合
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
リベットをかしめる為に使用します。
材質
工具鋼
適合
5/32インチAN470リベット用
長さ(inch)
3-1/2
寸法(inch)
ボディ:1/2
質量(g)
82
用途
航空機産業向け
仕様
ストレートドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-368-4480
トラスコ品番
792-7282