※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセット1/2ボディ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60815642
品番
ATI100A37/32
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
材質
工具鋼
適合
7/32インチAN470リベット用
長さ(inch)
3-1/2
寸法(inch)
ボディ:1/2
質量(g)
84
用途
航空機産業向け
仕様
ストレートドライブ、401シャンク
トラスコ品番
792-7291