※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリベットセット1/2ボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60815737 品番 ATI100A818
参考基準価格(税別)¥6,416 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リベットをかしめる為に使用します。

材質工具鋼 適合1/8インチAN470リベット用 長さ(inch)10-1/2 寸法(inch)ボディ:1/2 質量(g)261 用途航空機産業向け 仕様ストレートドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-368-4487 トラスコ品番792-7398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする