※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセット1/2ボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60815764
品番
ATI100A8532
参考基準価格(税別)
¥6,416
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
材質
工具鋼
適合
5/32インチAN470リベット用
長さ(inch)
10-1/2
寸法(inch)
ボディ:1/2
質量(g)
261
用途
航空機産業向け
仕様
ストレートドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-368-4484
トラスコ品番
792-7428