※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリベットセット5/8ボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60815773 品番 ATI1003A-1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リベットをかしめる為に使用します。

材質工具鋼 適合1/4インチAN470リベット用 長さ(inch)3-1/2 寸法(inch)ボディ:5/8 質量(g)106 用途航空機産業向け 仕様ストレートドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-388-9848 トラスコ品番792-7207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする