※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセット5/8ボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60815798
品番
ATI100A514
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
材質
工具鋼
適合
1/4インチAN470リベット用
長さ(inch)
5-1/2
寸法(inch)
ボディ:5/8
質量(g)
453
用途
航空機産業向け
仕様
ストレートドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-388-9906
トラスコ品番
792-7304