※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセットオフセット1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60815807
品番
ATI101A3-1/8
参考基準価格(税別)
¥2,736
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
材質
工具鋼
適合
1/8インチAN470リベット用
長さ(inch)
3-1/2
寸法(inch)
ボディ:1/2
仕様
オフセットドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-368-4475
質量(g)
79
用途
航空機産業向け
トラスコ品番
792-7479