カップリベットセットオフセット1/2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オフセットドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-368-4474 注文コード60815825 品番ATI101A33/32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,736 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

リベットをかしめる為に使用します。

材質工具鋼 適合3/32インチAN470リベット用 長さ(inch)3-1/2 寸法(inch)ボディ:1/2 仕様オフセットドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-368-4474 質量(g)82 用途航空機産業向け トラスコ品番792-7495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする