※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセットオフセット5/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60815904
品番
ATI101A3-1/4
参考基準価格(税別)
¥6,444
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
材質
工具鋼
適合
1/4インチAN470リベット用
長さ(inch)
3-1/2
寸法(inch)
ボディ:5/8
質量(g)
91
用途
航空機産業向け
仕様
オフセットドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-138-5288
トラスコ品番
792-7461