※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセットグースネック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60815922
品番
ATI104A-5/32
参考基準価格(税別)
¥25,642
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
仕様
グースネックドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-338-9851
適合
5/32インチAN470リベット用
トラスコ品番
792-7606
材質
工具鋼
質量(g)
365
長さ(inch)
6-5/8