※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
カップリベットセットダブルオフセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60815965
品番
ATI105A-5/32
参考基準価格(税別)
¥9,142
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
材質
工具鋼
適合
5/32AN470リベット用
長さ(inch)
5-3/4
質量(g)
138
用途
航空機産業向け
仕様
3/8インチダブルオフセット、401シャンク、NSN#5130-01-388-9842
トラスコ品番
792-7649