ATI107A-2 フラッシュセットストレート ATI 60815983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュセットストレート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番792-7673
内容量1個注文コード60815983品番ATI107A-2
参考基準価格(税別)¥10,532販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リベットをかしめる為に使用します。

用途航空機産業向け材質工具鋼適合フラッシュリベット用長さ(inch)2-3/4直径(inch)1-1/4(フェイス)質量(g)116仕様フラッシュセットストレート型、401シャンク、NSN#5130-01-388-9858トラスコ品番792-7673
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60815983
2020-10-31
用途: エアハンマーで使用

スナップオン のエアハンマーで使おうとしましたが、全長が短く取り付けられなかった。(確認不足による自己責任です)
ワンタッチ式のエアハンマーにて使用する場合は注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする