※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュセットストレート

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60815992 品番 ATI107A-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,372 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

リベットをかしめる為に使用します。

材質工具鋼 適合フラッシュリベット用 長さ(inch)3-1/2 直径(inch)1-1/4(フェイス) 質量(g)150 用途航空機産業向け 仕様フラッシュセットストレート型、401シャンク、NSN#5130-01-388-4497 トラスコ品番792-7681

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60815983
2020-10-31
用途:
エアハンマーで使用

スナップオン のエアハンマーで使おうとしましたが、全長が短く取り付けられなかった。(確認不足による自己責任です)
ワンタッチ式のエアハンマーにて使用する場合は注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする