※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの エアーリベッター
フラッシュリベットセットオフセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60816053
品番
ATI101AF-3A
参考基準価格(税別)
¥2,736
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
仕様
オフセットドライブ、401シャンク
適合
フラッシュリベット用
トラスコ品番
792-7584
材質
工具鋼
質量(g)
86
長さ(inch)
3-1/2