ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ワゴン
ERECTA(エレクター)の ワゴン用部品・オプション
ユーティリティーカート シルバー入れ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60816218
品番
3354-8807
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エクストラカート用オプションのダストボックスです。
色
ブラック
材質
ポリエチレン(PE)
用途
ツールカート、食器回収
トラスコ品番
778-5259
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
267
奥行(mm)
308
容量(L)
15.1
間口(mm)
432
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません