ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60816272 品番 BB-35-SN-90ST-BX
参考基準価格(税別)¥50,573 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

昇降移動用の小型安全ブロックです。作業者の移動時ストラップは自動的に追随いたします。

黒色 用途ロック式墜落防止装置 仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 トラスコ品番422-6887 材質本体:ナイロン樹脂、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製 質量(kg)1.3 最大使用荷重120kg 落下距離(m)1.5 落下衝撃荷重(kN)5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)152×120×73 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする